Utgått

Wiha - Mini Sideavbiter 125mm m/fjær 36189 Wiha - 36189

Wiha
KopierKopier
Wiha - Mini Sideavbiter 125mm m/fjær 36189 Wiha

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Standard

  • Lengde - 125 mm

  • Isolert - nei

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

  • Håndtaksdeksel - Plast grep

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995361891

Elnummer

8856837

Leverandørens varenummer

36189

Typebeskrivelse

36189 minicutter, Wiha

Form:

Standard

Lengde:

125 mm

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

125 mm med fjær.