Wiha - Momentnøkkel electric 3/8 - 44163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Tiltrekkingsmoment - 5...25 Nm
Total lengde - 290 mm
Elektronisk - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995441630
Elnummer
8800874
Leverandørens varenummer
44163
Typebeskrivelse
Wiha, Momentnøkkel electric 3/8
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Tiltrekkingsmoment:
5...25 Nm
Total lengde:
290 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
Ja
Kontinuerlig pådrag:
Ja
Med skala:
Ja
Med signaltone:
nei
Egnet for forlenger:
nei
Med forlenger:
nei
Skrutrekker modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Vekt:
527 g