Wiha - MULTIFUNKSJONSTANG 8-i-1 ELECTRIC - 45705 - 8805098
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995457051
Elnummer
8805098
Leverandørens varenummer
8805098
Typebeskrivelse
8805098
Må du dra med deg en tung verktøyveske med mange ulike tenger til byggeplassen? Det er det slutt på nå! Med multifunksjonstangen for elektriske installasjoner sparer du ikke bare masse vekt, men også verdifull plass i verktøyvesken. Den forener følgende åtte funksjoner i kun ett verktøy: avgrading, bøyning av hemper, holding og grep, skruer, avisolering, krymping, kutting av kabler og forkorting av skruer. De viktigste arbeidstrinnene kan du dermed ta hånd om med hjelp av kun ett verktøy. Startende med universaltuppen til tanghodet, kan tråder enkelt bøyes uten skader med den runde siden, for å forme en liten hempe. Den flate og kantede siden tilbyr en mulighet for avgrading av plastdeler, eksempelvis i eluttak. Grepsflatene tilbyr ytterligere to muligheter. Med de glatte grepsflatene foran kan tråder tilføres uten skader, mens den bakenforliggende, fortannede grepsflaten muliggjør et sikkert og kraftig grep. Det klassiske brennerhullet er utformet i en nyutviklet geometri, slik at også sekstkantgeometrier kan gripes, i tillegg til rundmateriale og rør. Denne spesielle formen muliggjør også skruing av sekskantskruer og muttere. Ved kabelbehandling tilbyr tangen muligheten til presis og ren kutting av kobber- og aluminiumskabler inntil en diameter på 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm, samt totalt tre separate avisoleringspunkter for avisolering av ledere: 0,75 mm², 1,5 mm² og 2,5 mm². En krympestasjon med dor-pressing muliggjør krymping av endehylser i området fra 0,5 - 2,5 mm². Et absolutt plusspunkt tilbyr multifunksjonstangen fra Wiha med en integrert klippestasjon for apparatskruer. Disse kan problemfritt forkortes til ønsket lengde inntil en diameter på 3,3 mm. Også med hensyn til effektivitet og ergonomi imponerer multifunksjonstangen fra Wiha. En åpningsfjær som kan kobles inn og ut muliggjør smidig arbeid, mens det komfortable tokomponentshåndtaket skåner hender og muskler. I utkoblet tilstand kan tangen lagres plassbesparende.


