Wiha - Pipenøkkel- og bitssett 1/4 - 44684
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Totalt antall verktøy - 40
Elektromontørsett - nei
Varme-/sanitærmontørsett - Ja
Emballasje - Veske
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995446840
Elnummer
8801392
Leverandørens varenummer
44684
Typebeskrivelse
8801392
Totalt antall verktøy:
40
Elektromontørsett:
nei
Varme-/sanitærmontørsett:
Ja
Emballasje:
Veske
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
0
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall tenger:
0
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
1
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
1
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
13
Antall Bits:
19
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Antall måleapparater:
0
Antall testverktøy:
0
1x Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 4.0 mm (44669)
1x Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 4.5 mm (44677)
1x Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 5.0 mm (44670)
1x Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 5.5 mm (44671)
1x Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 6.0 mm (44672)
1x Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 7.0 mm (44673)
1x Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 8.0 mm (44674)
1x Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 9.0 mm (44675)
1x Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 10.0 mm (44676)
1x Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 11.0 mm (44678)
1x Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 12.0 mm (44679)
1x Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 13.0 mm (44680)
1x Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 14.0 mm (44681)
1x Forlenger 1/4" for pipenøkkelinnsatser 75 mm (44667)
1x Forlenger 1/4" for pipenøkkelinnsatser 150 mm (44668)
1x Kardangledd med kule Innvendig firkant, utvendig firkant 1/4" (44682)
1x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish, magnetisk 1/4" 112 mm (32160)
1x Bitsholder CentroFix, mekanisk låsbar 1/4", magnetisk i boks 60 mm (39133)
1x Bit Standard 25 mm Spor 1/4" C6,3 4.5 mm (01623)
1x Bit Standard 25 mm Spor 1/4" C6,3 5.5 mm (01624)
1x Bit Standard 25 mm Spor 1/4" C6,3 6.5 mm (01626)
1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T27 (01720)
1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)
1x Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705)
1x Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" C6,3 4.0 mm (01706)
1x Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" C6,3 5.0 mm (01707)
1x Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" C6,3 6.0 mm (01708)
1x Verktøyskaft med kule Innvendig firkant, Innvendig sekskant 1/4" C6,3 (01933)
1x Verktøybeltepose