Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wiha - PocketMax 1000V Bitstrekker 4 stk Slimbits i håndtaket - 45296

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Total lengde - 245 mm

  • T-håndtak - nei

  • Fleksibel - nei

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4010995452964

Elnummer

8801825

Leverandørens varenummer

45296

Typebeskrivelse

8801825

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Total lengde:

245 mm

T-håndtak:

nei

Fleksibel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Multitools tilbyr mange forskjellige funksjoner hvis de ikke hadde vært så store og tunge. Den kompakte
og lette PocketMax® fra Wiha passer uten problemer i hver skjorte- og bukselomme og er den perfekte
ledsageren for enhver elektriker. Bitsdepotet integrert i håndtaket oppviser fire slimBits. Takket være den
magnetiske lukkefunksjonen kan bitsdepotet åpnes lett for å ta ut slimBitsene. Leting etter riktig bits
hører fortiden til. Ved lukking glir bitsdepotet målrettet og raskt tilbake inn i skaftet og lukker seg så å si
av seg selv ved hjelp av magneten. En annen fordel er den dreibare kappen som gir komfortabel
håndtering. Også når det gjelder sikkerhet, tilbyr PocketMax® electric maksimale muligheter. Både
magasin-bitsholderen og slimBitsene i den er sertifisert etter standarden IEC 60900.
Beskyttelsesisolasjonen er fullstendig integrert i frontdelen på bitsen og gir perfekt tilgang for de slanke,
75 mm lange slimBitsene til dyptliggende skruer eller fjærklemmer.
Testet i henhold til IEC 60900.
Innhold:
● 1x Bits slimBit electric Spor 3.5 mm x 75 mm (41159)
● 1x Bits slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
● 1x Bits slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
● 1x Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)