Wiha - Sideavbiter ESD 115mm - 26831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Standard
Lengde - 115 mm
Isolert - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Håndtaksdeksel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995268312
Elnummer
8856922
Leverandørens varenummer
26831
Typebeskrivelse
8856922
Form:
Standard
Lengde:
115 mm
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Håndtaksdeksel:
Andre
Med avisoleringsfunksjon:
nei
ESD testet:
Ja
Sideavbiter ESD