Wiha - Skrallenøkkelsett,isolert,1/2 - 43024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 0
Antall tenger - 0
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995430245
Elnummer
8802178
Leverandørens varenummer
43024
Typebeskrivelse
8802178
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
0
Antall tenger:
0
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
1
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
16
Antall Bits:
0
Totalt antall verktøy:
20
Emballasje:
Koffert
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei
dette gir ekstra fleksibilitet. Pipenøkkelsettet er oversiktlig i en praktisk og robust koffert. Settet gjør det mulig å arbeide trygt med oppgaver som innebærer en spenning på opptil 1 000 volt.
1 x T-håndtak isolert, til toppnøkler (43062), Firkantdiameter: 1/2", 200
1 x Skrallenøkkel, isolert, til toppnøkler (43052), Firkantdiameter: 1/2", 200
1 x Isolert forlenger (43057), Firkantdiameter: 1/2",: 125
1 x Isolert forlenger (43058), Firkantdiameter: 1/2",: 250
1 x Isolert topp (43065), Utvendig sekskant: 10,11,12,13,14,17,19,22,24,27,32
1 x Isolert topp (43105), Innvendig sekskant: 4,5,6,8,10