Wiha - SKRUTREKKER 2,5X75 1000V 00820 SOFTFINISH WIHA - 00820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 2,5 mm
Tykkelse på klinge - 0,4 mm
Total lengde - 179 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SoftFinish
EAN/GTIN
4010995008208
Elnummer
8856844
Leverandørens varenummer
00820
Typebeskrivelse
Skrutrekker 1000V Wiha
Klingebredde:
2,5 mm
Tykkelse på klinge:
0,4 mm
Total lengde:
179 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
75 mm
Bladdiameter:
23 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund


