Wiha - Skrutrekker 2,5x75mm 00685 SoftFinish - 00685
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 2,5 mm
Tykkelse på klinge - 0,4 mm
Total lengde - 179 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SoftFinish
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010995006853
Elnummer
8856903
Leverandørens varenummer
00685
Typebeskrivelse
8856903
Klingebredde:
2,5 mm
Tykkelse på klinge:
0,4 mm
Total lengde:
179 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
nei
Bladlengde:
75 mm
Bladdiameter:
2,5 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund


