Utgått

Wiha - Skrutrekker 5,5X125 1000V 35391 Slimfix Wiha - 35391

Wiha
KopierKopier
Wiha - Skrutrekker 5,5X125 1000V 35391 Slimfix Wiha

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 5,5 mm

  • Tykkelse på klinge - 1 mm

  • Total lengde - 243 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SlimFix

EAN/GTIN

4010995353919

Elnummer

8856806

Leverandørens varenummer

35391

Typebeskrivelse

SlimFix 5,5 x 125 mm

Klingebredde:

5,5 mm

Tykkelse på klinge:

1 mm

Total lengde:

243 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Bladlengde:

125 mm

Bladdiameter:

36 mm

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

SlimFix har 1000V isolasjon med samme tykkelse som skrutrekkertupp