Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - SKRUTREKKER 8x175 1000V 00830 SOFTFINISH - 00830

Wiha
KopierKopier
Wiha - SKRUTREKKER 8x175 1000V 00830 SOFTFINISH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 8 mm

  • Tykkelse på klinge - 1,2 mm

  • Total lengde - 299 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995008307

Elnummer

8856845

Leverandørens varenummer

00830

Typebeskrivelse

Skrutrekker 8,0 x175 1000V

Klingebredde:

8 mm

Tykkelse på klinge:

1,2 mm

Total lengde:

299 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Bladlengde:

175 mm

Bladdiameter:

41 mm

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Skrutrekker 8,0 x175 1000V SoftFinish 8,0 x175 (1,2) mm