Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Skrutrekker Ph2X100 1000V 35394 Slimfix Wiha - 35394

Wiha
KopierKopier
Wiha - Skrutrekker Ph2X100 1000V 35394 Slimfix Wiha

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Phillips PH

  • Størrelse - 2

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 100 mm

  • Total lengde - 218 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995353940

Elnummer

8856809

Leverandørens varenummer

35394

Typebeskrivelse

SlimFix PH2 x 100 mm

Sportype:

Phillips PH

Størrelse:

2

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

100 mm

Total lengde:

218 mm

Bladdiameter:

36 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Type skaft:

Rund

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

SlimFix har 1000V isolasjon med samme tykkelse som skrutrekkertupp