Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Skrutrekker PH3x150mm 1000V 00849 SoftFinish - 00849

Wiha
KopierKopier
Wiha - Skrutrekker PH3x150mm 1000V 00849 SoftFinish

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Phillips PH

  • Størrelse - 3

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 150 mm

  • Total lengde - 268 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995008499

Elnummer

8856915

Leverandørens varenummer

00849

Typebeskrivelse

8856915

Sportype:

Phillips PH

Størrelse:

3

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

150 mm

Total lengde:

268 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Type skaft:

Rund

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Høy kvalitet stål, herdet og forkrommet. Wiha ChromTop finish for perfekt passform hver gang.