Wiha - Skrutrekker PZ0x80mm 00768 SoftFinish - 00768
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Størrelse - 0
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 60 mm
Total lengde - 164 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SoftFinish
EAN/GTIN
4010995007683
Elnummer
8856912
Leverandørens varenummer
00768
Typebeskrivelse
8856912
Sportype:
Pozidriv PZ
Størrelse:
0
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
60 mm
Total lengde:
164 mm
Bladdiameter:
3 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei


