Utgått

Wiha - Skrutrekker slim T20H 1000V - 41143

Wiha
KopierKopier
Wiha - Skrutrekker slim T20H 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse (TX) - 20

  • Bladlengde - 100 mm

  • Total lengde - 211 mm

  • Med borehull - Ja

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995411435

Elnummer

8857027

Leverandørens varenummer

41143

Typebeskrivelse

8857027

Størrelse (TX):

20

Bladlengde:

100 mm

Total lengde:

211 mm

Med borehull:

Ja

Isolert:

Ja

Bladdiameter:

30 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Andre

Utført med håndtak:

Andre

Type skaft:

Rund

Roterbar hette:

nei

Vekt:

55 g

SoftFinish® skrutrekker slim T20H x 100 mm, TORX® med hul, 1000V.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales! Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll. Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales! Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.