Wiha - Skrutrekker slim T40H 1000V - 41147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse (TX) - 40
Bladlengde - 150 mm
Total lengde - 268 mm
Med borehull - nei
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995411473
Elnummer
8857031
Leverandørens varenummer
41147
Typebeskrivelse
8857031
Størrelse (TX):
40
Bladlengde:
150 mm
Total lengde:
268 mm
Med borehull:
nei
Isolert:
nei
Bladdiameter:
36 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Andre
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Roterbar hette:
nei
Vekt:
116 g
SoftFinish® skrutrekker slim T40H x 150 mm, TORX® med hul, 1000V.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales! Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll. Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales! Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales! Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll. Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales! Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.