Wiha - Skrutrekker SoftFin. 3,0x80mm - 00686
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 3 mm
Tykkelse på klinge - 0,5 mm
Total lengde - 184 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995006860
Elnummer
8816216
Leverandørens varenummer
00686
Typebeskrivelse
8816216
Klingebredde:
3 mm
Tykkelse på klinge:
0,5 mm
Total lengde:
184 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
nei
Bladlengde:
80 mm
Bladdiameter:
3 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.


