Wiha - Skrutrekker SoftFin. T25x100mm - 01293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse (TX) - 25
Bladlengde - 100 mm
Total lengde - 218 mm
Med borehull - nei
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995012939
Elnummer
8816225
Leverandørens varenummer
01293
Typebeskrivelse
8816225
Størrelse (TX):
25
Bladlengde:
100 mm
Total lengde:
218 mm
Med borehull:
nei
Isolert:
nei
Bladdiameter:
4,5 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Roterbar hette:
nei
Høy kvalitet stål, herdet og forkrommet. Wiha ChromTop finish for perfekt passform hver gang.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.


