Wiha - Skrutrekker SoftFinish Slim SL/PZ1x80 1000V - 36329
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 191 mm
Bit-størrelse - 1 mm
Fjærkule feste - nei
Tosidig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SoftFinish
EAN/GTIN
4010995363291
Elnummer
8857014
Leverandørens varenummer
36329
Typebeskrivelse
8857014
Total lengde:
191 mm
Bit-størrelse:
1 mm
Fjærkule feste:
nei
Tosidig:
nei
SoftFinish® skrutrekker slim SL/PZ1 x 800 mm 1000V
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.


