Wiha - Skrutrekker SoftFinish slim T10x100mm 1000V - 36536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse (TX) - 10
Total lengde - 204 mm
Fjærkule feste - nei
Med hull - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995365363
Elnummer
8857004
Leverandørens varenummer
36536
Typebeskrivelse
8857004
Størrelse (TX):
10
Total lengde:
204 mm
Fjærkule feste:
nei
Med hull:
nei
SoftFinish® skrutrekker slim T10 x 100 mm 1000V
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.


