Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Skrutrekker SoftFinish slim T25x100mm 1000V - 36539

Wiha
KopierKopier
Wiha - Skrutrekker SoftFinish slim T25x100mm 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse (TX) - 25

  • Total lengde - 243 mm

  • Fjærkule feste - nei

  • Med hull - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995365394

Elnummer

8857007

Leverandørens varenummer

36539

Typebeskrivelse

8857007

Størrelse (TX):

25

Total lengde:

243 mm

Fjærkule feste:

nei

Med hull:

nei

SoftFinish® skrutrekker slim T25 x 100 mm 1000V
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.