Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Skrutrekkersett 6Stk 1000V 35389 Slimfix 4Xspor+2Xph Wiha - 35389

Wiha
KopierKopier
Wiha - Skrutrekkersett 6Stk 1000V 35389 Slimfix 4Xspor+2Xph Wiha

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 2

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0

  • Antall sporskrutrekkere - 4

  • Antall Torx-skrutrekkere - 0

  • Totalt antall verktøy - 6

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995353896

Elnummer

8856812

Leverandørens varenummer

35389

Typebeskrivelse

SlimFix 6stk spor + PH

Antall stjerneskrutrekkere PH:

2

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

4

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Totalt antall verktøy:

6

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Emballasje:

Plastpose

SlimFix har 1000V isolasjon med samme tykkelse som skrutrekkertupp

Wiha

Et Wiha-produkt

Oppdag Wiha-serien