Wiha - slimBit-sett TORX® 6 bits T8-9-10-15-20-25 42210 Wiha - 42210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 6
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Plastpose
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010995422103
Elnummer
8800896
Leverandørens varenummer
42210
Typebeskrivelse
8800896
Antall bits totalt:
6
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Plastpose
Antall bits PH:
0
Antall bits PZ:
0
Antall bits Torx:
6
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
0
Antall bits innvendig sekskant:
0
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
Beskyttende isolasjon støpt direkte på og er fullstendig integrert i bladet i det nederste området fra størrelse 2,5.
For alt arbeid på eller rundt elektriske komponenter opp til 1000 V AC.
6mm slimBits skal kun brukes i speedE®, slimVario bitsholder og slimTorque VDE bit holder.
Innhold:
1x Bit slimBit electric , TORX®: T8*
1x Bit slimBit electric , TORX®: T9*
1x Bit slimBit electric , TORX®: T10*
1x Bit slimBit electric , TORX®: T15
1x Bit slimBit electric , TORX®: T20
1x Bit slimBit electric , TORX®: T25
*ikke slim


