Wiha - SlimVario bitshåndtak m/6 bits 38613 1000V, spor, PH, PZ - 38613
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Total lengde - 0,342 mm
T-håndtak - nei
Magnetisk - nei
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SlimVario
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010995386139
Elnummer
8856876
Leverandørens varenummer
38613
Typebeskrivelse
38613 SlimVario bithåndtak m/ 6 bits 1000V, spor, PH, Kombi SL/PZ
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Total lengde:
0,342 mm
T-håndtak:
nei
Magnetisk:
nei
Fleksibel:
nei
LiftUp VDE Magasin Bit holder med 6 slimBits.
Doblet sikkerhet: slimBits og magasin er individuelt VDE-GS testet. Blister pakket.
Blad: Krom-vanadium stål, gjennom-herdet. Isolasjon støpt direkte på bladet.
Håndtak: Wiha SoftFinish® elektrisk fler komponent håndtak med roll-off beskyttelse. Internmagasin plass til seks vanlige slimBits. Dreibar cap for komfortabel håndtering.
Kompakt magasin skrutrekker for elektriske applikasjoner, spesielt for mobile applikasjoner.
bitsholder: Isolert metall ClicFix bitsholder låser alle slimBits pålitelig. Passer bare for 6 mm slimBits.
Doblet sikkerhet: slimBits og magasin er individuelt VDE-GS testet. Blister pakket.
Blad: Krom-vanadium stål, gjennom-herdet. Isolasjon støpt direkte på bladet.
Håndtak: Wiha SoftFinish® elektrisk fler komponent håndtak med roll-off beskyttelse. Internmagasin plass til seks vanlige slimBits. Dreibar cap for komfortabel håndtering.
Kompakt magasin skrutrekker for elektriske applikasjoner, spesielt for mobile applikasjoner.
bitsholder: Isolert metall ClicFix bitsholder låser alle slimBits pålitelig. Passer bare for 6 mm slimBits.


