Wiha - SlimVario sett m/bits 9 stk - 41232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 9
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Veske
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995412326
Elnummer
8857000
Leverandørens varenummer
41232
Typebeskrivelse
8857000
Antall bits totalt:
9
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Veske
Antall bits PH:
0
Antall bits PZ:
0
Antall bits Torx:
0
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
0
Antall bits innvendig sekskant:
0
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
Wiha SlimVario sett m/ 2 håndtak og 7 slimBits: spor, PH, PZ
•Wiha SoftFinish® -flerkomponentshåndtak for elektronikk med rullebeskyttelse og Isolert metall ClicFix bitholder låser alle slimBits pålitelig
•Wiha SoftFinish® -flerkomponents kubbetrekker elektronikk med rullebeskyttelse og Isolert bitholder
•For arbeid på eller rundt elektriske komponenter opptil 1000 V AC
•Enkel tilgang til lavtliggende festeelementer
•Ryddig ordnet i en høykvalitets, robust og holdbar pose
•75 mm, høykvalitets kromvanadiumstål, gjennomherdet, bronsefargede klinger
•Beskyttende isolasjon er sprøytet direkte på bitsen og er fullstendig integrert i den nedre delen av bitsen
•Individuelt testet beskyttelsesisolasjon, 1000 V vekselstrøm, VDE- og GS-testet
•Kun for 6 mm slimBits
Inhold:
1x Wiha SoftFinish® -flerkomponentshåndtak for elektronikk med ClicFix bitholder (41229)
1x Wiha SoftFinish® -flerkomponents kubbetrekker elektronikk (34577) , Hex: 6 , Handle diameter: 30
1x Bit slimBit electrik (34578) , Slotted: 2,5 x 75 mm
1x Bit slimBit electrik (41159) , Slotted: 3,5 x 75 mm
1x Bit slimBit electrik (34581) , Slotted: 5,5 x 75 mm
1x Bit slimBit electrik (34583) , Phillips: PH1 x 75 mm
1x Bit slimBit electrik (34584) , Phillips: PH2 x 75 mm
1x Bit slimBit electrik (34585) , Pozidriv: PZ1 x 75 mm
1x Bit slimBit electrik (34586) , Pozidriv: PZ2 x 75 mm
•Wiha SoftFinish® -flerkomponentshåndtak for elektronikk med rullebeskyttelse og Isolert metall ClicFix bitholder låser alle slimBits pålitelig
•Wiha SoftFinish® -flerkomponents kubbetrekker elektronikk med rullebeskyttelse og Isolert bitholder
•For arbeid på eller rundt elektriske komponenter opptil 1000 V AC
•Enkel tilgang til lavtliggende festeelementer
•Ryddig ordnet i en høykvalitets, robust og holdbar pose
•75 mm, høykvalitets kromvanadiumstål, gjennomherdet, bronsefargede klinger
•Beskyttende isolasjon er sprøytet direkte på bitsen og er fullstendig integrert i den nedre delen av bitsen
•Individuelt testet beskyttelsesisolasjon, 1000 V vekselstrøm, VDE- og GS-testet
•Kun for 6 mm slimBits
Inhold:
1x Wiha SoftFinish® -flerkomponentshåndtak for elektronikk med ClicFix bitholder (41229)
1x Wiha SoftFinish® -flerkomponents kubbetrekker elektronikk (34577) , Hex: 6 , Handle diameter: 30
1x Bit slimBit electrik (34578) , Slotted: 2,5 x 75 mm
1x Bit slimBit electrik (41159) , Slotted: 3,5 x 75 mm
1x Bit slimBit electrik (34581) , Slotted: 5,5 x 75 mm
1x Bit slimBit electrik (34583) , Phillips: PH1 x 75 mm
1x Bit slimBit electrik (34584) , Phillips: PH2 x 75 mm
1x Bit slimBit electrik (34585) , Pozidriv: PZ1 x 75 mm
1x Bit slimBit electrik (34586) , Pozidriv: PZ2 x 75 mm


