Wiha - SpeedE E-skrutrekkeren 1000V sett 1 41911 Wiha - 41911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 2
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 2
Antall sporskrutrekkere - 2
Antall Torx-skrutrekkere - 0
Totalt antall verktøy - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995419110
Elnummer
8800891
Leverandørens varenummer
41911
Typebeskrivelse
8800891
Antall stjerneskrutrekkere PH:
2
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
2
Antall sporskrutrekkere:
2
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Totalt antall verktøy:
10
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Emballasje:
Plastboks
Den første 1000V E-skrutrekkeren i verden - fra Wiha .
En elektrisk skruhjelp som gjør alle skruoppgavene for fagarbeideren – inklusiv elektrikeren , men som likevel overlater den siste, nøyaktige tiltrekkingen til han/henne.
SpeedE® - VDE/1000V-godkjent batteridrevet skrutrekker med elektrisk skrallefunksjon, som er omtrent 3 ganger raskere enn med en standardskrutrekke. Elektrisk skruforbindelse med beskyttelsesfunksjon for å unngå materialskader (maks 0,4 Nm).Håndtere ca 800 skruer på oppladning. LED lys . Dreiemoment op til 8Nm. speedE® kan monteres med et momentadapter. speedE er det siste tillegget til slimBit familien. Anbefalt av leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg).
-For alle som arbeider på spenningsførende deler
-Montasje av stikkontakter
-Arbeider i bryterskap
-Enklere å bruke, også ved arbeider over hodehøyden
-For alle som arbeider innen service og vedlikehold
-Industrielle oppgaver innen vedlikehold og montasje
-Vedlikehold og reparasjoner av motordrevne redskaper
-Husholdningsredskaper og hvitevarer
-For allsidig bruk innen håndverk og i husholdningen
-Vindus- og dørmontasje
-Varme-, klima-, sanitærinstallasjon
-Sykler, motorsykler, gressklippere
Innhold SpeedE® - set1 :
1x speedE® 1000V E-skrutrekker, L-Boxx®, 2 x oppladbare litichium batterier, batterilader USB / 220V, 6 x slimBits SPOR 3.5 , 5.5mm - PH 1, 2, Kombi Spor SL / PZ1, Spor SL / PZ2 og batterilader.
En elektrisk skruhjelp som gjør alle skruoppgavene for fagarbeideren – inklusiv elektrikeren , men som likevel overlater den siste, nøyaktige tiltrekkingen til han/henne.
SpeedE® - VDE/1000V-godkjent batteridrevet skrutrekker med elektrisk skrallefunksjon, som er omtrent 3 ganger raskere enn med en standardskrutrekke. Elektrisk skruforbindelse med beskyttelsesfunksjon for å unngå materialskader (maks 0,4 Nm).Håndtere ca 800 skruer på oppladning. LED lys . Dreiemoment op til 8Nm. speedE® kan monteres med et momentadapter. speedE er det siste tillegget til slimBit familien. Anbefalt av leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg).
-For alle som arbeider på spenningsførende deler
-Montasje av stikkontakter
-Arbeider i bryterskap
-Enklere å bruke, også ved arbeider over hodehøyden
-For alle som arbeider innen service og vedlikehold
-Industrielle oppgaver innen vedlikehold og montasje
-Vedlikehold og reparasjoner av motordrevne redskaper
-Husholdningsredskaper og hvitevarer
-For allsidig bruk innen håndverk og i husholdningen
-Vindus- og dørmontasje
-Varme-, klima-, sanitærinstallasjon
-Sykler, motorsykler, gressklippere
Innhold SpeedE® - set1 :
1x speedE® 1000V E-skrutrekker, L-Boxx®, 2 x oppladbare litichium batterier, batterilader USB / 220V, 6 x slimBits SPOR 3.5 , 5.5mm - PH 1, 2, Kombi Spor SL / PZ1, Spor SL / PZ2 og batterilader.


