Wiha - Spennings- og kontinuitetstest - 45216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED
Spenningsmåleområde - 0...1500 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995452162
Elnummer
8808987
Leverandørens varenummer
45216
Typebeskrivelse
8808987
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED
Spenningsmåleområde:
0...1500 V
Indikering av dreieretning:
Ja
Kontinuitetstest:
Ja
Lengde:
282 mm
Bladlengde:
18,5 mm
Klingebredde:
4 mm
Intern grunnbelastning:
Ja
Sjaltbar last:
Ja
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
Ja
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
CAT IV
Arbeidsområde: For å sjekke om anlegget er spenningsløst.
Arbeidsområde: Til normert testing av spenning, kontinuitet, dreiefelt og utløsning av jordfeilbrytere.
Measuring category: CAT III til 1000 V og CAT IV til 600 V.
Standard: IP 64. CE-merket.