Wiha - Spenningstester eMobility 12–1 - 44319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED/LCD
Spenningsmåleområde - 12...1000 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995443191
Elnummer
8808989
Leverandørens varenummer
44319
Typebeskrivelse
8808989
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED/LCD
Spenningsmåleområde:
12...1000 V
Indikering av dreieretning:
Ja
Kontinuitetstest:
Ja
Lengde:
282 mm
Bladlengde:
18,5 mm
Klingebredde:
4 mm
Intern grunnbelastning:
Ja
Sjaltbar last:
nei
Motstandsindikasjon:
Optisk/akustisk
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
CAT IV
kontaktavstand. Topolet spenningstester dekker et stort spenningsområde på 12–1000 V AC,
samt 12–1500 V DC. Også egnet til testing av hybrid- og el-biler samt solcelleanlegg.
.


