Wiha - Spisstang Bøyd 200mm 26729 1000V - 26729
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 200 mm
Isolert - nei
Håndtaksdeksel - Kunststoffbelagt
Utført med håndtak - 2-komponents
Hodebredde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995267292
Elnummer
8856974
Leverandørens varenummer
26729
Typebeskrivelse
8856974
Total lengde:
200 mm
Isolert:
nei
Håndtaksdeksel:
Kunststoffbelagt
Utført med håndtak:
2-komponents
Hodebredde:
17 mm
Hodehøyde:
1,6 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med støtbeskyttelse:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet


