Wiha - Spisstang bøyd 160mm 1000V - 26728
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 160 mm
Isolert - nei
Håndtaksdeksel - Kunststoffbelagt
Utført med håndtak - 2-komponents
Hodebredde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995267285
Elnummer
8856973
Leverandørens varenummer
26728
Typebeskrivelse
8856973
Total lengde:
160 mm
Isolert:
nei
Håndtaksdeksel:
Kunststoffbelagt
Utført med håndtak:
2-komponents
Hodebredde:
16 mm
Hodehøyde:
1,2 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med støtbeskyttelse:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet


