Wiha - Spisstang bøyd 160mm - 32324
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 160 mm
Isolert - nei
Utført med håndtak - 2-komponents
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Med støtbeskyttelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995323240
Elnummer
8856964
Leverandørens varenummer
32324
Typebeskrivelse
8856964
Total lengde:
160 mm
Isolert:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Spisstang bøyd 160 mm. Ekstra lang kutteflate for runde og flate kabler. Holdbart skjær på grunn av induksjon herding.