Wiha - Spisstang rett 160mm 1000V - 26720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 160 mm
Isolert - nei
Utført med håndtak - 2-komponents
Hodebredde - 16 mm
Hodehøyde - 1,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995267209
Elnummer
8856971
Leverandørens varenummer
26720
Typebeskrivelse
8856971
Total lengde:
160 mm
Isolert:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Hodebredde:
16 mm
Hodehøyde:
1,2 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med støtbeskyttelse:
nei
Materiale:
Stål
Spisstang rett 160 mm. Ekstra lang kutteflate for runde og flate kabler. Holdbart skjær på grunn av induksjon herding. For alt arbeid på eller rundt elektriske komponenter opp til 1000 V AC.