Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Spisstang rett 160mm - 32322

Wiha
KopierKopier
Wiha - Spisstang rett 160mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Total lengde - 160 mm

  • Isolert - nei

  • Utført med håndtak - 2-komponents

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

  • Med støtbeskyttelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995323226

Elnummer

8856962

Leverandørens varenummer

32322

Typebeskrivelse

8856962

Total lengde:

160 mm

Isolert:

nei

Utført med håndtak:

2-komponents

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

Spisstang rett 160 mm. Ekstra lang kutteflate for runde og flate kabler. Holdbart skjær på grunn av induksjon herding.