Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Vannpumpetang automatik 250mm 39091 Wiha - 39091

Wiha
KopierKopier
Wiha - Vannpumpetang automatik 250mm  39091 Wiha

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 250 mm

  • Hengsel - Leddbolt

  • Maks bakkeåpning - 40 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

  • Utført med håndtak - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995390914

Elnummer

8816208

Leverandørens varenummer

39091

Typebeskrivelse

8816208

Lengde:

250 mm

Hengsel:

Leddbolt

Maks bakkeåpning:

40 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

Andre

Antall posisjoner/stillinger:

7

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolert:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Proffesionel Vannpumpetang automatik, 250 mm