Utgått

Wiha - VERKTØYKASSE BASIC 34 STK electric 34 delers, 1000V - 44505

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Totalt antall verktøy - 34

  • Elektromontørsett - Ja

  • Varme-/sanitærmontørsett - nei

  • Emballasje - Koffert

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995445058

Elnummer

8800629

Leverandørens varenummer

44505

Typebeskrivelse

Wiha Verktøykasse, Basic electric 34 delers, 1000V

Totalt antall verktøy:

34

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Emballasje:

Koffert

Antall stjerneskrutrekkere PH:

2

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

3

Antall sporskrutrekkere:

5

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall tenger:

4

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

1

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

6

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Antall måleapparater:

1

Antall testverktøy:

0

Ved mobil bruk er det ikke lett å bære alle nødvendige verktøy mens du holder orden. Med Wiha verktøyskasse, Basic Electric har den mobile elektrikeren et overbevisende utstyr og mister ikke oversikten. For det ideelle basisutstyret er det praktiske verktøyet etui utstyrt med en rekke håndverktøy av høy kvalitet, hvorav de fleste tilbyr ekstra sikkerhet når de arbeider på strømførende deler på grunn av deres VDE-sertifiserte isolasjon. I tillegg tilbyr saken god plass for ytterligere individuelt tilleggsutstyr takket være ekstra løkker og lagringsplass. Polypropylenetui garanterer robusthet og kan sikres mot tyveri med hengelåser på de integrerte øyene (disse er ikke inkludert i leveringsomfanget). Det ergonomiske tokomponenthåndtaket sikrer en behagelig bæreopplevelse. Verktøykassen basic er også ideell for flyvninger takket være kompensasjonsventilen for lufttrykk og kan tydelig tilordnes eieren med den eksisterende, egenmerket merkeskiltet. Wiha verktøyet er sertifisert i beskyttelsesklasse IP 67, er støv- og vanntett. Med sin 20 L kapasitet og en tillatt bæreevne på opptil 14,2 kg, er den forberedt på et bredt spekter av driftsforhold. Egnet for arbeid på spenningsførende deler inntil 1 000 V AC. Innhold: 1 stk Telefontang/ avbiter og rett type 200 mm. 1 stk Sideavbiter med DynamicJoint®. 1stk Avisoleringstang 160 mm. 1 stk Endehylsetang 145 mm. 1 stk Sekskantnøkkelsett i Compact-holder Sekskant-kulehode, 9-delers, mattforkrommet. 1 stk Avmantlingsverktøy Med selvdreiende slepeblad 165 mm. 1 stk Elektrikermålestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad. 1 stk Elektrikerens vater 40 cm. 1 stk Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp electric Spor, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6 slimBits. 4 stk Skrutrekker SoftFinish electric Spor 2,5+3.5+5.5+6.5 mm. 2 stk Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1+PH2. 3 stk Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1+PZ2+SL/PZ2