Wiha - Verktøykoffert sett XXL 4 electric 80 delers inkl. Koffert, 1000V verktøy - 45734
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 2
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 1
Antall sporskrutrekkere - 3
Antall tenger - 4
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995457341
Elnummer
8803927
Leverandørens varenummer
45734
Typebeskrivelse
8803927
Antall stjerneskrutrekkere PH:
2
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
1
Antall sporskrutrekkere:
3
Antall tenger:
4
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
1
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
4
Totalt antall verktøy:
82
Emballasje:
Koffert
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
1
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
1
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
1
Antall testverktøy:
1
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei
- Med et omfattende verktøysortiment, nok oppbevaringsplass og absolutt robusthet.
- Med sine ekstra store hjul kan kofferten trilles lett og bekvemt over ujevnt terreng eller opp og ned trapper. Ved å folde ut beina kan kofferten også brukes som sklisikkert trinn.
- De V-formede hakkene med skala i koffertlokket gjør det lettere å sage av f.eks. en kabelkanal på byggeplassen.
De helisolerte verktøyene beskytter brukeren ved arbeid på spenningsførende deler. Samtidig belastes muskler og sener mindre i Wihas ergonomiske verktøykonsept, spesielt når håndverktøyet er i kontinuerlig bruk. Kofferten er fremstilt av robust polypropylenplast.
1x Skrutrekker og bitssett slimVario® blandet, 19-delers, inkl. foldeveske (41231)
1x Skrutrekkersett SoftFinish electric slimFix Spor, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6-delers (38362)
1x Elektrikermålestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm (42068)
1x Elektrikerens vater 40 cm (42074)
1x Spennings- og kontinuitetstester 121000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-batterier (45216)
1x Skrutrekker med bitsmagasin PocketMax® electric blandet med 4 slimBits (45296)
1x Bitsset XLSelector Standard 25 mm blandet 31-delers, 1/4" C6,3 (29417)
1x Elektrikerhammer med 300 g slaghode 283 mm (42071)
1x Avisolerings-multiverktøy for rundkabler 125 mm, 5" (44242)
1x Tangsett Industrial electric Kombitang med avbiter, telefontang, sideavbiter, 3-delers (38637)
1x Kabelkutter Industrial electric med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 210 mm, 8 1/4" (43663)
1x Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder Sekskant-kulehode, 9-delers, mattforkrommet (07185)
1x Verktøykoffert XXL III uten innhold (44129)


