Wiha - Verktøysett 1000V for ladestasjoner 23 deler - 45289
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Totalt antall verktøy - 22
Elektromontørsett - Ja
Varme-/sanitærmontørsett - nei
Emballasje - Veske
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995452896
Elnummer
8801263
Leverandørens varenummer
45289
Typebeskrivelse
8801263
Totalt antall verktøy:
22
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei
Emballasje:
Veske
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
2
Antall Torx-skrutrekkere:
2
Antall tenger:
2
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
12
Antall dreiehåndtak:
2
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
1
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
1
Antall fiberverktøy:
0
Antall måleapparater:
0
Antall testverktøy:
0
Hvert verktøy i settet har gjennomgått en individuell deltest i henhold til den internasjonale IEC 60900-standarden, slik at brukere kan arbeide trygt på spenningsførende deler opp til 1000 V AC.
1 x Universalnøkkel med dobbeltledd
1 x Avisolerings-multiverktøy
1 x Kabelkutter 210 mm
1 x Telefontang 200 mm
1 x Forlengelse for slimVario® 6,0
1 x Innstillingsverktøy
1 x Adapter TorqueVario-S
1 Bits slimBit PH1
1 x Bits slimBit, spor 3,5
1 x Bits slimBit, spor 5,5
1 x Bits slimBit, SL/PZ1
1 x Bits slimBit, SL/PZ2
1 x Bits slimBit, T20
1 x Bits slimBit, T25
1 x Bits slimBit, sekskant 2,5
1 x Bits slimBit, sekskant 3,0
1 x Bits slimBit, sekskant 4,0
1 x Bits slimBit, sekskant 5,0
1 x Funksjonsveske
1 x Moment håndtak
1 x Stubby håndtak
1 x SoftFinish håndtak