Wiha - Wiha Adapter slimVario® electric til ¼“ topnøkkel, 6 mm, 1/4" - 43139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse på bitfeste (maskin) - Andre
Lengde - 59 mm
Hylsefeste - Ja
Magnetisk - nei
Hurigfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SlimVario
EAN/GTIN
4010995431396
Elnummer
8803676
Leverandørens varenummer
43139
Typebeskrivelse
8803676
Størrelse på bitfeste (maskin):
Andre
Lengde:
59 mm
Hylsefeste:
Ja
Magnetisk:
nei
Hurigfeste:
nei
Wiha adapter slimVario® elektrisk til ¼“ toppnøkkel, 6 mm, 1/4". I forbindelse med elektriske installasjoner er det viktig å arbeide med isolerte verktøy for å ivareta sin egen sikkerhet. Takket være toppnøkkeladapteren kan speedE®- og slimVario®-grep fra Wiha også kombineres med toppnøkler til skruejobber. Adapterholderen med kuleklemme gjør det mulig å skifte ut topper lett og raskt. De isolerte adapterne kontrolleres enkeltvis iht. den internasjonale standarden IEC 60900, og gjør det mulig å arbeide trygt , i kombinasjon med de isolerte toppnøklene, på steder med deler som står under spenning opp til 1000 V AC. Kun kompatibel med isolerte slimVario®-grep samt E-skruetrekkeren speedE®.


