Wiha - Wiha Avisol/krympev sett - 43984
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Isolerte endehylser - nei
Isolerte kabeltilkoblinger - nei
Uisolerte endehylse - nei
Med verktøy - Ja
Uisolerte kabelforbindelser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995439842
Elnummer
8884013
Leverandørens varenummer
43984
Typebeskrivelse
8884013
Isolerte endehylser:
nei
Isolerte kabeltilkoblinger:
nei
Uisolerte endehylse:
nei
Med verktøy:
Ja
Uisolerte kabelforbindelser:
nei
Presskabelsko for CU-leder:
Ja
Rørkabelsko for CU-leder:
nei
Nipler:
nei
Øker effektiviteten din: Automatisk avisolerings- og krympeverktøy, dekker et stort område på 0,08–16 mm². Bredt sortiment i endehylser og konnektorer i oversiktlig og mobil sortimentsboks. Øker arbeidskvaliteten din: Gasstette forbindelser pga. perfekt kombinasjon av profesjonelt verktøy og forbindelseselementer av høy kvalitet. Det er mange farer som truer ved klassiske monteringsjobber av ledere. Feil avisolering av tråder, krympeforbindelser som legger seg feil i tangen eller dårlig pressede hylser er kjente problemer. Med det brede settet fra Wiha har du det passende, profesjonelle verktøyet inkludert et stort utvalg av de vanligste konnektorene og endehylsene oversiktlig sortert for mobil bruk eller forent i en sortimentskoffert for bilen. Med den automatiske avisoleringstangen fra Wiha er det enkelt å avisolere. Mulig å avisolere kabler mellom 0,03 og 16 mm² med bare én tang. Med den automatiske krympetangen med sekskantpressing kan du behandle endehylser fra 0,08 til 16 mm² og tvillingsendehylser opptil 10 mm². Det automatiske krympeverktøyet for isolerte kabelsko og kontakter er utformet for et krympeområde på mellom 0,5 og 6 mm² og dekker dermed en stor del av behovet innen mindre og middels kabeldiametre. De normerte endehylsene og konnektorene fra Wiha har en varmebestandighet på opptil 105 °C. 1 x 1 x Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm² i blister (42062) 200 mm. 1 x Endehylse med plastkrage (43928). 1 x Endehylse med plastkrage 50 stk. fargekode DIN (43933)1 x Endehylse med plastkrage 50 stk. fargekode DIN (43934). 1 x Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser (41246) 210 mm. 1 x Krympeverktøy for isolerte kabelsko og kontakter (33841) 220 mm. 1 x Presskabelsko, ringformet, isolert (43960) 1 x Presskabelsko, ringformet, isolert (43961) 1 x Skjøtkonnektor, isolert (43967) 2 x Endehylse med plastkrage (43927) 3 x Endehylse med plastkrage (43914) 4 x Endehylse med plastkrage (43911) 4 x Endehylse med plastkrage (43913) 4 x Endehylse med plastkrage 100 stk. fargekode 2 (DE) (43924)


