Wiha - Wiha Avisoleringsverktøy 200mm - 42062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - Ja
Isolert - nei
Justerbar avisoleringslengde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995420628
Elnummer
8884002
Leverandørens varenummer
42062
Typebeskrivelse
8884002
Lengde:
200 mm
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
Ja
Isolert:
nei
Justerbar avisoleringslengde:
nei
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


