Wiha - Wiha Avmantlingskniv 200 mm - 38798
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - Ja
Isolert - nei
Justerbar avisoleringslengde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995387983
Elnummer
8884001
Leverandørens varenummer
38798
Typebeskrivelse
8884001
Lengde:
200 mm
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
Ja
Isolert:
nei
Justerbar avisoleringslengde:
nei
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


