Wiha - Wiha Bit 1/4 4,0 x 50 mm - 04195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 1
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Plastpose
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995041953
Elnummer
8883854
Leverandørens varenummer
04195
Typebeskrivelse
8883854
Antall bits totalt:
1
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Plastpose
Antall bits PH:
0
Antall bits PZ:
0
Antall bits Torx:
0
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
0
Antall bits innvendig sekskant:
1
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0