Utgått

Wiha - Wiha Bits 70 mm 1/4 PH1 - 01803

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Bits 70 mm  1/4 PH1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 1

  • Med magnetholder - nei

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995018030

Elnummer

8883708

Leverandørens varenummer

01803

Typebeskrivelse

8883708

Antall bits totalt:

1

Med magnetholder:

nei

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastpose

Antall bits PH:

1

Antall bits PZ:

0

Antall bits Torx:

0

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

Øker effektiviteten din: Enkelt å komme til skruer som sitter dypt med ekstra lange bits.