Wiha - Wiha Bitsett slimBit electric, spor, Phillips, med 6 deler i slimBit-boks - 43159
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 6
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Plastpose
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995431594
Elnummer
8803667
Leverandørens varenummer
43159
Typebeskrivelse
8803667
Antall bits totalt:
6
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Plastpose
Antall bits PH:
2
Antall bits PZ:
0
Antall bits Torx:
0
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
4
Antall bits innvendig sekskant:
0
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
1x Bit slimBit electric (41159) Spor: 3,5
1x Bit slimBit electric (34581) Spor: 5,5
1x Bit slimBit electric (34582) Spor:6,5
1x Bit slimBit electric (34583) , Phillips: PH1
1x Bit slimBit electric (34584) , Phillips: PH2


