Utgått

Wiha - Wiha Bitsett slimBit electric TORX®, med 6 deler i slimBit-boks - 43153

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 6

  • Med magnetholder - nei

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SlimBit Electric

EAN/GTIN

4010995431532

Elnummer

8803661

Leverandørens varenummer

43153

Typebeskrivelse

8803661

Antall bits totalt:

6

Med magnetholder:

nei

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastpose

Antall bits PH:

0

Antall bits PZ:

0

Antall bits Torx:

6

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

1000V Wiha Bitsett elektrisk TORX® med 6 deler inkl. slimbit-boks. Tilgang til dyptsittende skruer er ofte hindret, fordi klingediameteren til tradisjonelle 1000v skrutrekkere er for stor. Det er imidlertid ikke tillatt å fjerne isolasjonen, og det vil også sette brukerens sikkerhet i fare. På verktøy med Wiha slimTECHNOLOGY, som er utviklet spesielt for jobber på elektriske deler, er beskyttelsesisolasjonen integrert i klingen for å oppnå opp til 33 % slankere klinger. Dermed kan også dyptsittende skrue- og fjærelementer nås uten problemer med slimBits. De isolerte slimBits kontrolleres enkeltvis iht. den internasjonale standarden IEC 60900, og gjør det mulig å arbeide trygt på steder med spenningsførende deler opp til 1000 V AC. SlimBitsene oppbevares i en smart bitboks, som gjør det mulig å ha et optimalt overblikk over bitsprofilene. 1x Bit slimBit electric (35506) , TORX®: T8
1x Bit slimBit electric (41160) , TORX®: T9
1x Bit slimBit electric (35507) , TORX®: T10
1x Bit slimBit electric (35508) , TORX®: T15
1x Bit slimBit electric (35509) , TORX®: T20
1x Bit slimBit electric (36071) , TORX®: T25