Wiha - Wiha Bitsholder magnetisk1/4 - 34306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 150 mm
Hylsefeste - nei
Magnetisk - Ja
Hurigfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995343064
Elnummer
8883694
Leverandørens varenummer
34306
Typebeskrivelse
8883694
Lengde:
150 mm
Hylsefeste:
nei
Magnetisk:
Ja
Hurigfeste:
nei
Gjør arbeidet enklere for deg: Adkomst til skruer som sitter dypt med bitsholderlengder på opptil 250 mm. Øker effektiviteten din: Ekstremt smal design for god adkomst til skruer som sitter dypt.