Wiha - Wiha Bitsholder mekanisk 1/4 - 32477
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse på bitfeste - 1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin) - Andre
Lengde - 60 mm
Hylsefeste - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995324773
Elnummer
8883693
Leverandørens varenummer
32477
Typebeskrivelse
8883693
Størrelse på bitfeste:
1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin):
Andre
Lengde:
60 mm
Hylsefeste:
nei
Magnetisk:
nei
Hurigfeste:
Ja
Gjør arbeidet enklere for deg: Lås uten magnet, er dermed egnet for alle bruksområder. Øker effektiviteten din: Nøyaktig styring for god stabilitet og ekstremt sikkert grep.