Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Wiha Bitsset 29mm PZ 1/4 - 42098

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Bitsset 29mm PZ 1/4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 8

  • Med magnetholder - Ja

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995420987

Elnummer

8883926

Leverandørens varenummer

42098

Typebeskrivelse

8883926

Antall bits totalt:

8

Med magnetholder:

Ja

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastpose

Antall bits PH:

0

Antall bits PZ:

0

Antall bits Torx:

0

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

Senker kostnadene dine: Finn riktig bit raskt og enkelt ved hjelp av rød fargemerking – med UV-lyset også i mørke omgivelser. Sparer tid: Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid. Automatisk åpning med et trykk på knappen og enkelt bitskifte direkte i holderen. Øker effektiviteten din: Allrounderen med 120x lengre levetid* takket være patentert bitteknologi, passer til alle skruer. (*sammenlignet med Wiha standardbits) Bruk: Passer til alle typer skruer. Kan også brukes til Impact- og slagskrutrekkere. 1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4" (41922) 60 mm