Wiha - Wiha Bitsset 49 mm 1/4 - 42117
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 7
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Plastboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Antall bits totalt:
7
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Plastboks
Antall bits PH:
0
Antall bits PZ:
0
Antall bits Torx:
7
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
0
Antall bits innvendig sekskant:
0
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
Senker kostnadene dine: Finn riktig bit raskt og enkelt ved hjelp av rød fargemerking – med UV-lyset også i mørke omgivelser. Sparer tid: Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid. Automatisk åpning med et trykk på knappen og enkelt bitskifte direkte i holderen. Øker effektiviteten din: Allrounderen med 120x lengre levetid* takket være patentert bitteknologi, passer til alle skruer. (*sammenlignet med Wiha standardbits)Bruk: Passer til alle typer skruer. Kan også brukes til Impact- og slagskrutrekkere.


