Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Wiha Bitsset T-Bit 25 mm 1/4 - 41825

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Bitsset T-Bit 25 mm 1/4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 13

  • Med magnetholder - Ja

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995418250

Elnummer

8883941

Leverandørens varenummer

41825

Typebeskrivelse

8883941

Antall bits totalt:

13

Med magnetholder:

Ja

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastpose

Antall bits PH:

0

Antall bits PZ:

0

Antall bits Torx:

0

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

Senker kostnadene dine: Med den blå fargemerkingen finner du raskt og enkelt riktig bit – med UV-lys også i mørke omgivelser. Sparer tid: Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid. Enkelt og raskt bitsuttak pga oversiktlig anordning og automatisk åpning med et trykk på knappen. Øker effektiviteten din: Spesialisten med 120x lengre levetid* takket være bit som er optimert for T-skruer(*sammenlignet med Wiha standardbits) 1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4" (41922) 60 mm